Clemă pentru șuruburi de joasă tensiune din fontă cu mâner basculant din oțel, lățime de prindere max. 800 mm, adâncime gât 250 mm

Cod articol: 506K080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 506K080
EAN / GTIN 4027474773052
Număr producător 506K080
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub din fontă de joasă tensiune cu mâner basculant din oțel din seriile 505K până la 509K sunt utilizate pentru presarea și menținerea pieselor mari în construcții și industrie. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Seria 505K până la 509K are un mâner cu pârghie care permite o strângere deosebit de strânsă.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Fusurile trapezoidale cu rulare lină asigură o transmisie și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 325 mm
  • Lățime totală [inch]: 12 13/16
  • Sectorul: Construcții, instalații electrice, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 800 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 31 1/2
  • Lungime totală [mm]: 970 mm
  • Lungime totală [inch]: 38 3/16
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 250 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 50 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 15/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 40 mm
  • Forța de strângere [N]: 7.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 45 × 12
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 9/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 800 mm / 250 mm