Tažné litinové šroubové kleště s ocelovou kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 800 mm, hloubka upnutí 250 mm

Artiklové číslo: 506K080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 506K080
EAN / GTIN 4027474773052
Číslo výrobce 506K080
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hlubokotažné litinové šroubové svěrky s ocelovou kloubovou rukojetí řady 505K až 509K se používají k lisování a přidržování velkých obrobků ve stavebnictví a průmyslu. Ocelová kluzná lišta umožňuje dosáhnout vysoké upínací síly. Série 505K až 509K mají kloubovou rukojeť, která umožňuje obzvláště pevné utažení.
  • Upínací síla až 7 000 N
  • Hladce běžící lichoběžníková vřetena zajišťují ještě větší přenos síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 325 mm
  • Celková šířka [palce]: 12 13/16
  • Obor: Stavebnictví, elektrotechnika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 800 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 31 1/2
  • celková délka [mm]: 970 mm
  • Celková délka [palec]: 38 3/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 250 mm
  • Délka čelistí [mm]: 50 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 15/16
  • Šířka čelistí [mm]: 40 mm
  • Upínací síla [N]: 7 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 45 x 12
  • Šířka čelistí [palec]: 1 9/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 800 mm / 250 mm