Filet calibru inel „TRECE” M 58x2 - 6h

Cod articol.: 505873
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip de filet M
Filet M58
Pasul filetului 2 mm
Diametrul filetului 58 mm
Câmp de toleranţă h
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 505873
EAN / GTIN 4046122261208
Număr producător 505873
L-Număr L40130 2551
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 58x2 toleranță 6H. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1