{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălțime reglabilă | nein | |
| Înălțime platformă | 0,59 m | |
| Adâncime platformă | 460 mm | |
| Balustrade disponibile | ja | |
| Balustradă disponibilă | ja | |
| Pliabil | nein | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Număr de trepte fără platformă | 2 | |
| Lățime trepte | 0,8 m | |
| Adâncime trepte | 0,24 m | |
| Număr de trepte | 3 | |
| Distanță trepte | 200 | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | sudat | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 2 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Domeniu de utilizare | Scară | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Înălţime de lucru | 2,6 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | grătar | |
| Material | aluminiu | |
| Capacitate portantă | 200 kg | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 50435 | |
| EAN / GTIN | 4031405504356 | |
| Număr producător | 050435 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |