Filet calibru inel „TRECE” M 65x1,5 - 4h

Cod articol.: 504010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 4
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 4h
Tip de filet M
Filet M65
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 504010
EAN / GTIN 4046122280216
Număr producător 504010
L-Număr L40130 1225
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 65x1,5 toleranță 4H. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1