Filet calibru inel „TRECE” M 12x0,5 - 6g LH

Cod articol: 503937
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M12
Pas filet 0,5 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 503937
EAN / GTIN 4046122276998
Număr producător 503937
L-Număr L40130 3881
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 12x0,5 toleranță 6G pe stânga. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă