Filet calibru inel „TRECE” M 19x1 - 4h

Cod articol: 503542
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 4
Câmp de toleranţă h
Clasa de toleranţă 4h
Tip de filet M
Filet M19
Pas filet 1 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 503542
EAN / GTIN 4046122264995
Număr producător 503542
L-Număr L40130 3539
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 19x1 toleranță 4H. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1