Hanorac cu fermoar FRONTLINE Chania, Unisex, Negru, Mărime XL

Cod articol: 50353-834-09 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 50353-834-09 XL
EAN / GTIN 5707209612595
Număr producător 50353-834-09 XL
L-Număr L01190 6915
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Manșete striate pe gât, mâneci și tiv
  • Cusăturile din gât sunt acoperite cu un material moale, căptușit, astfel încât să nu interfereze
  • Buzunar pentru piept înclinat pentru buzunar interior din plasă pentru telefonul mobil

Caracteristică:

  • Premium
  • Bumbac pieptănat
  • Potrivire modernă
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Manșete striate pe gât, pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Bandă de gât
  • Buzunar pentru piept de telefon mobil cu fermoar
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior din plasă
  • Contraste (roșu) plasate discret în diferite puncte ale produsului
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 350 g / m²
  • Isoli Meterware. Se poate micșora până la 5%.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături