Balustradă pentru scările platformei, acces pe două fețe 7-8 trepte

Cod articol.: 50210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea balustradei 1.890 mm
Lățime balustradă 649 mm
Pentru numărul de niveluri 8
Material aluminiu
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 50210
EAN / GTIN 4031405502109
Număr producător 050210
L-Număr L90110 480
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări podium pot fi plimbate pe ambele părți
  • Pentru auto-asamblare în partea stângă sau dreaptă a ascensiunii

Caracteristică:

  • Lăţime: 649 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 1890 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă