Foarfece cu clichet 40

Cod articol: 502 040 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 502 040 6
EAN / GTIN 4049002018374
Număr producător 502 040 6
L-Număr L70060 18
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru țevi compozite din aluminiu și plastic cu diametrul de 26–40 mm
  • Tăiere precisă, fără bavuri, prin ajustarea automată a suportului pentru țevi
  • Lucrul după principiul clichetului
  • standard ridicat de siguranță
  • mânere ergonomice din două componente

Caracteristică:

  • Greutate: 566g
  • Lungime: 210 mm
  • Capacitate: 26 – 40 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături