Treaptă de asamblare cu balustradă 3 trepte

Cod articol.: 50179
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 50179
EAN / GTIN 4031405501799
Număr producător 050179
L-Număr L90110 986
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Treaptă de montare din aluminiu
  • Construcție extrem de stabilă din tuburi dreptunghiulare
  • trepte adânci de 200 mm cu ondulare pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 510 x 300 mm
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Siguranță sporită datorită balustradei unilaterale (înălțime: 600 mm). Acesta este furnizat liber și poate fi înșurubat cu ușurință (găuri de găurire în dreapta ca standard)
  • Sarcină max. 300 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2600 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 600 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 770 mm
  • Înălțimea coloanei: 59 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 300 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 510 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 300 mm
  • Înălțime platformă 600 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Execuție pas: Etape