• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Filet calibru inel „TRECE” M 15x1 - 6g LH

Cod articol.: 501617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip de filet M
Filet M15
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 15 mm
Câmp de toleranţă g
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 501617
EAN / GTIN 4046122223879
Număr producător 501617
L-Număr L40130 1165
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 15x1 toleranță 6G pe stânga. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1