Trepte de platformă cu acces pe o singură parte cu roți cu arc Aluminiu cu nervuri 2 trepte

Cod articol.: 50102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Înclinație 70 grad
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Înălţime de lucru 2,48 m
Lățime suprafață de bază 0,72 m
Adâncimea suprafeţei de bază 1,07 m
Număr trepte inclusiv platformă 2
Adâncime trepte 200 mm
Acoperire trepte aluminiu
Înălţime 1,48 m
Înălțime platformă 0,48 m
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 800 mm
Material platformă aluminiu
Bară genunchi da
Bară picior da
Balustradă platformă ja
Înălțime balustradă platformă 1.000 mm
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Domeniu de utilizare Scară
Tip produs Platformă cu trepte
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nein
Platformă disponibilă ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Fix nein
Capacitate portantă 150 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 50102
EAN / GTIN 4031405501027
Număr producător 050102
L-Număr L90110 735
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scări cu platformă pe o singură față din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • trepte adânci de 200 mm
  • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
  • Cu balustradă cu două fețe, balustradă cu 3 fețe, înaltă de 1.000 mm, cu genunchi și plăci de bază
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2480 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 720 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1070 mm
  • Înălţime: 1480 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 651 mm
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 480 mm
  • Lungime platformă: 800 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2 trepte
  • Înălțime treaptă/treaptă: 25 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 717 mm