Platforma pliabilă cu două laturi de acces 2x3 trepte

Cod articol.: 50095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea argintiu
Lățime traversă 73 mm
Suprafaţă de bază lăţime 590 mm
Suprafaţă de bază adâncime 790 mm
Înălțime platformă 0,69 m
Lățime platformă 520 mm
Adâncime platformă 330 mm
Pliabil ja
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării bilateral, îmbinare rigidă
Număr de trepte, inclusiv platformă 3
Adâncime trepte 0,08 m
Distanță trepte 200
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nivel
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Material aluminiu
Capacitate portantă 150 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 50095
EAN / GTIN 4031405500952
Număr producător 050095
L-Număr L90110 157
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru pliabilă din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Suprafața superioară de rulare: 520 x 330 mm
  • Conexiune rigidă, pe două laturi
  • Ușor de transportat, spațiu de depozitare redus
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Spațiere trepte 200 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Lățimea suprafeței de bază: 590 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 790 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înălțime platformă 690 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași