Filet calibru inel „NU TRECE” M 64x2 - 4h

Cod articol.: 500938
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Tip de filet M
Pasul filetului 2 mm
Diametrul filetului 64 mm
Câmp de toleranţă h
Nivel de toleranță (calitate) 4
Configurabil nein
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299

Identificare și clasificare

Cod articol 500938
EAN / GTIN 4046122211326
Număr producător 500938
L-Număr L40130 3068
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 64x2 toleranță 4H. Inel filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1