Filet calibru inel „NU TRECE” M 20x1,5 - 6g LH

Cod articol.: 500470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Tip de filet M
Filet M20×1,5
Pasul filetului 1,5 mm
Diametrul filetului 20 mm
Câmp de toleranţă g
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299

Identificare și clasificare

Cod articol 500470
EAN / GTIN 4046122204199
Număr producător 500470
L-Număr L40130 714
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 20x1,5 toleranță 6G pe stânga. Calibru filet inelar ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1