Filet calibru inel „NU TRECE” M 16x1,25 - 6g

Cod articol: 500350
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M16
Pas filet 1,25 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 500350
EAN / GTIN 4046122202355
Număr producător 500350
L-Număr L40130 1168
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 16x1,25 toleranță 6G. Inel filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă