Filet calibru inel „NU TRECE” M 100x4 - 6g

Cod articol: 500196
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
  • Standard: DIN 2299-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2299-1
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M100
Pas filet 4 mm
Tip produs Calibru inel filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 500196
EAN / GTIN 4046122199709
Număr producător 500196
L-Număr L40130 2509
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Inel filetat ″Nu trece″ M 100x4 toleranță 6G. Inel filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2299 - 1