Scara cu un singur rând și protecție pentru spate, aluminiu anodizat, 7,64 m

Cod articol.: 500110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Capacitate portantă 150 kg
Tip produs Scară fixă

Identificare și clasificare

Cod articol 500110
EAN / GTIN 4031405934252
Număr producător 500110
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Scări de acces conform DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 și DIN EN ISO 14122-4: În funcție de alegerea standardului și de situația de la ieșire, sunt necesare componente suplimentare, cum ar fi treapta de ieșire, balustrada și ușa de siguranță. Acestea nu sunt incluse în setul complet și trebuie comandate separat.
  • Indiferent de înălțimea urcării, se aplică următoarele:
  • Ca protecție împotriva căderilor se poate utiliza fie protecția pentru spate, fie protecția împotriva căderilor (combinația nu este permisă, deoarece protecția pentru spate împiedică salvarea persoanelor).
  • Examen medical de aptitudine pentru lucrul la înălțime (de ex. G 41), necesitatea acestuia depinde de evaluarea riscurilor (printre altele, înălțimea totală de urcare, tipul de protecție împotriva căderii) pentru fiecare instalație de scări de urcare în parte.
  • Pentru fiecare proiect de construcție, un expert responsabil cu stabilitatea structurală trebuie să furnizeze o dovadă a rezistenței fundației.
  • Suprapunerea verticală a conductelor consecutive trebuie să fie de cel puțin 1.680 mm.
  • La punctele de ieșire nesecurizate sunt necesare balustrade montate pe ambele părți ale scării sau care duc la nivelul de ieșire.
  • Spațiul la ieșire nu trebuie să depășească 75 mm.
  • Dimensiune inițială: Distanța dintre nivelul de acces și prima treaptă 100 – 400 mm
  • La coborârea în față, treapta superioară trebuie să se afle la înălțimea nivelului de coborâre.
  • În cazul scărilor cu protecție împotriva căderii, spațiul liber din fața scării trebuie să fie de cel puțin 800 x 800 mm. Aceste dimensiuni trebuie respectate și în cazul instalațiilor noi din portofoliu.
  • Aceste dimensiuni trebuie respectate și în cazul instalațiilor noi din stoc.
  • Distanța dintre scara verticală și balustradă nu trebuie să depășească 180 mm.
  • Conexiunea la dispozitivul de protecție împotriva căderilor trebuie să poată fi realizată și dezlegată dintr-o poziție sigură.
  • Pentru a putea apuca în siguranță barele laterale, spațiul liber în jurul barelor laterale trebuie să fie de cel puțin 75 mm (cu excepția componentelor care fac parte din sistemul de scări).
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 200 mm
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Tip constructiv: Cu o singură intrare
  • Lungime scară incl. pas de ieșire: 7640 mm
  • Înălțime de urcare: 6440 mm