{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Označení výrobce | SDV-15D | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Mez chyby | 0,03 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Délka měřicí lišty L1 | 294 mm | |
| Celková délka L2 | 270 mm | |
| Montáž | vertikální | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Měřená hodnota záloha | jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Přepínatelný odečet | ne | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
| Norma | výrobní norma | |
| Hmotnost | 280 g | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vestavné posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 499402 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368128382 | |
| Číslo výrobce | 572-301-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |