Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Rugozimetru, Tip: M300

Cod articol.: 499001 M300

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 499001 M300
Număr producător 6910401
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Aparat mobil pentru măsurarea precisă a rugozităţii şi documentarea conform standardelor, concomitent cu o mobilitate înaltă. Conexiunea Bluetooth fără fir între unitatea de evaluare şi dispozitivul de avans permite flexibilitate înaltă la efectuarea diferitelor operaţii de măsură. Tehnicianul metrolog poate folosi aparatul de măsurare direct la faţa locului − în timp ce unitatea de evaluare este într-un loc sigur. În felul acesta măsurarea poate fi iniţiată de la unitatea de evaluare sau de la dispozitivul de avans. Cu o unitate de evaluare se pot conecta şi manevra strategic chiar mai multe dispozitive de avans.
  • Curse de palpare conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 inch, 0.22 inch, 0.7 inch) conform EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Numărul curselor de măsurare individuale selectabil de la 1 la 5.
  • Alegere automată, conform standardelor, a filtrului şi cursei de palpare.
  • Filtru Gaussian cu corectare de faze conform DIN EN ISO 16610-210 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 inch, 0.032 inch, 0.100 inch).
  • Poate fi selectat un Cut-Off scurtat.
  • Mărimi caracteristice conform DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Monitorizarea toleranţei pe afişaj şi în protocol.
  • Scale reglabile, automate sau fixe.
  • Printarea profilului R (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), curbei proporţiei materialului, raportului rezultatelor.
  • Specificarea datei şi / sau orei măsurătorilor.
  • Memorie integrată pentru cca. 40000 de măsurări şi 30 profiluri.
  • Funcţie dinamică de calibrare
  • Standard de calibrare integrat în dispozitivul de avans (detaşabil).
  • Blocare şi / sau protecţie cu parolă pentru setările aparatului.
  • Salvarea programelor de măsurare.

Livrare:

Unitate de evaluare, dispozitiv de avans, cablu USB 1,5 m, cablu pentru conectarea unităţii de avans la unitatea de bază, palpator Cod 499004 Ref. 6-350, protecţie pentru palpator cu parte inferioară prismatică, protecţie a palpatorului pentru găuri începând cu ⌀ 10 mm, prismă frontală, reglare pe înălţime, cablu de alimentare cu adaptoare, etalon de rugozitate cu certificare de calibrare din fabrică, 1 rolă de hârtie termică Cod 499510 Ref. H1, chingă de umeri cu cataramă şi geantă de transport.

Accesorii opţionale:

Vârf palpator de schimb, respectiv special Cod 499004, extensie pentru palpator Cod 499008, standuri de măsurare Cod 499011 sau Cod 498857, suport compatibil pentru dispozitivul de avans Cod 499012. Software de evaluare Explorer Cod 498847, protecţie pentru palpator Cod 499038.

Piese de schimb:

Acumulator Cod 499549.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.