Carotă cu vârf HM 51 mm -1ST

Cod articol: 49560720
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560720
EAN / GTIN 045242504145
Număr producător 49560720
L-Număr L01490 42

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață a sculei de până la 10 ori mai lungă și rezistență mai mare la căldură în comparație cu ferăstraiele de găurit bi-metalice standard
  • Danturare agresivă de 4 TPI cu spațiu mare pentru așchii pentru o curățare mai rapidă
  • Danturare restrânsă pentru o rezistență mai mică
  • Decupații unice pentru o îndepărtare mai ușoară a miezului de găurire și o pârghie mai bună în cazul materialelor subțiri
  • Arii de aplicare: Prelucrarea metalelor (oțel inoxidabil, oțel aliat, aluminiu) și materiale compozite (plastic, materiale sandwich, plăci de pardoseală disipative, fibră de sticlă, panouri acoperite, lemn cu cuie)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere: 41
  • Profunditatea maximă de tăiere: 41
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 41
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: TCT Hole Dozer Holesaw 51 mm - 1 buc