Carotă diamantată 1/4″ Hex 8 mm

Cod articol: 49560507
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49560507
EAN / GTIN 045242223756
Număr producător 49560507
L-Număr L00800 2328

Descriere

Descriere:

  • Burghiele și ferăstraiele cu vârf diamantat sunt ideale pentru utilizarea profesională în materiale foarte dure, cum ar fi porțelanul, gresia porțelanată, plăcile din piatră artificială, fonta sau fibra de sticlă
  • Ferăstraiele de găurit Diamond Plus® impresionează prin progresul rapid de găurire chiar și în cele mai dure materiale
  • Puțină apă: Spre deosebire de ferăstraiele de găurit cu diamant convenționale, ferăstraiele de găurit Diamond Plus® necesită foarte puțină apă
  • Este suficientă o scurtă imersie a fierăstrăului de găurit înainte de găurire, precum și o udare ocazională între timp
  • Găuri curate: Accesoriile Diamond Plus® obțin rezultate de găurire curate, fără a deteriora suprafața
  • Viață: Particulele de diamant de înaltă calitate, precum și o matrice de lipire optimă asigură un progres rapid al găuririi și o durată de viață sporită în același timp
  • Viață de viață: Corpul stabil al burghiului garantează o concentricitate îndelungată
  • Îndepărtarea miezului de burghiu: Fantele de ejecție laterale facilitează îndepărtarea miezului de burghiu
  • Versatilitate: Ferăstraiele de găurit Diamond Plus® pot fi utilizate și cu polizoare unghiulare (fără fir) prin utilizarea unui adaptor special

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: 8 mm ¼″ Hex