Placă de comparare a durităţii HBW 5 / 750, Valoarea durităţii cca.: 400

Cod articol.: 495133 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Valoarea durităţii cca. Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Forţe de verificare 750 kg
Suprafaţă polizat
Lungime 100 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 16 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Placă de comparare a durităţii
Procedeu de verificare Test de duritate Brinell cu bilă wolfram-carbid (HBW)
Valoarea durităţii ca. 400
Material oțel
Formă Pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 495133 400
EAN / GTIN 2050002071124
Număr producător 495133 400
Producător/responsabil Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Descriere

Execuţie:

Plăci de comparare a durităţii de înaltă calitate din oţel optimizat şi omogen, pentru calibrarea periodică a durometrelor.

Avantaj:

Sistem de organizare colorat şi simbolic pe fiecare ambalaj.

Livrare:

Toate plăcile de comparare a durităţii sunt livrate cu certificat de calibrare DAkkS.

Notă:

Calibrare în alte proceduri, plăci de comparare a durităţii în alte dimensiuni cu linii de grilă, la cerere. Disponibilitate rapidă din depozitul producătorului.