Hardness block HBW 5 / 750, Valor de dureza aprox.: 400

Número de artículo: 495133 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Fuerza de ensayo 750 kg
Superficie ejecución pulida
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 16 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Placa comparativa de dureza
Procedimiento de ensayo Ensayo de dureza Brinell con bola de carburo de tungsteno (HBW)
Valor de dureza aprox. 400
Material acero
Forma Plaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 495133 400
EAN / GTIN 2050002071124
Número del fabricante 495133 400
Fabricante/responsable Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Descripción

Ejecución:

Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

Volumen de suministro:

Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

Nota:

Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.