Kiečio pavyzdžių plokštė HBW 5 / 750, Kiečio vertė apie: 400

Prekės Nr.: 495133 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiečio vertė apie Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Kontrolinės jėgos 750 kg
Paviršius poliruot.
Ilgis 100 mm
Plotis 100 mm
Aukštis 16 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Kiečio pavyzdžių plokštė
Patikros metodas brinelio kiečio patikra su volframo karbido rutuliuku (HBW)
Kiečio vertė apie 400
Medžiaga plienas
Forma Kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495133 400
EAN / GTIN 2050002071124
Gamintojo numeris 495133 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Germany, www.isserstedt-pruefservice.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės kiečio pavyzdžių plokštės iš optimizuoto ir homogeniško plieno periodiškam kiečio matuoklių kalibravimui.

Privalumai:

Spalvomis ir simboliais pažymėta kiekviena pakuotė.

Tiekiama:

Visos palyginamojo kiečio plokštės tiekiamos su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir kitas kalibravimo priemones, kitų matmenų kiečio pavyzdžių plokštes pagal paklausimą. Didelė tikimybė, jog prekė greitai atsiras gamintojo sandėlyje.