Dorn de măsurare a coordonatelor, Filet: M6

Cod articol.: 494250 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Koordinaten-Messdorn, Gewinde: M6
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Dimensiune nominală min. 6 mm
Dimensiune nominală max. 6 mm
Configurabil nu
Tip produs Dorn de control pentru masini unelte
Lungimea totală L 31 mm
Lăţime totală B 6 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 494250 M6
EAN / GTIN 4046122918614
Număr producător 220632
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Execuţie:

Dorn de măsurare coordonate pentru determinarea poziţiei şi a direcţiei filetului interior la utilizarea unui aparat de măsurare a coordonatelor sau a unui microscop tactil de măsurare MM1 cu sistemul tactil de măsurare TP20.

Aplicaţie:

Dornul este susţinut de două spire (sus şi jos) de către un gradient prestabilit şi se centrează deasupra flancului filetului. Pe suprafaţa funcţională netedă se măsoară orientarea în cameră cu ajutorul palpatorului.