BHSS18C-0 ASPIRATOR DE MÂNĂ cu acumulator

Cod articol.: 4935480540
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie BHSS18C
Denumirea producătorului Akku-Handsauger; BHSS18C-0
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Materiale Container plastic
Tip produs Aspirator pentru curăţare uscată
Particularitate Fără sac; Portabil

Identificare și clasificare

Cod articol 4935480540
EAN / GTIN 4058546408251
Număr producător 4935480540
L-Număr L01780 81
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Descriere:

  • Debitul de aer de până la 1274 l / min oferă o aspirație puternică pentru a vă curăța casa, mașina sau atelierul
  • Container de praf și filtru ușor de curățat
  • Include duză de podea, prelungitor, duză de crăpătură și suport pentru duză de crăpătură
  • Aspirator portabil practic cu întrerupător cu blocare pentru funcționare continuă
  • Vine cu un filtru îmbunătățit pentru o aspirare sporită
  • Recipient de praf complet transparent pentru a indica utilizatorului când este necesară golirea