M18FTPS30-0 Ferăstrău telescopic fără fir pentru tăiere cu cablu

Cod articol: 4933480868
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4933480868
EAN / GTIN 4058546411534
Număr producător 4933480868
L-Număr L01870 118041
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Performanță ridicată datorită unei viteze a lanțului de 25,4 m/s - cuplu mare și lungime de tăiere de 30 cm pentru o funcționare rapidă
  • Mai multă performanță decât ferăstraiele alimentate cu benzină pentru aplicații solicitante
  • Echipat cu o funcție telescopică cu un profil pătrat și o eliberare rapidă pentru reglarea lungimii, care permite ajustarea individuală a lungimii de până la 400 cm
  • Până la 70 tăieturi din lemn de esență tare de 150 mm x 150 mm cu o încărcare a bateriei de M18™ 12,0 Ah
  • Conceput pentru a realiza tăieturi precise în zonele mai înalte ale copacilor, cu un echilibru și o tăiere perfecte
  • Controlerul de viteză fără trepte permite utilizatorului să controleze complet puterea de ieșire pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de o secundă
  • Rezervor de ulei etanș, cu recipient ușor accesibil și fereastră de vizualizare clară
  • echipament de prindere cu lanţuri accesibil lateral pentru reglarea ușoară a lanțului
  • cârlig pentru îndepărtarea crengilor, ideal pentru extragerea crengilor rupte
  • Compatibil cu curele de umăr pentru un confort sporit al utilizatorului
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M18™.

Caracteristică:

  • Lungime lamă: 30 cm
  • Prindere: 18 V

Livrare:

Nici o baterie inclusă, nici un încărcător inclus, în cutie

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă