M12POAL-0 Lumină de evacuare a bateriei

Cod articol: 4933480473
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 4933480473
EAN / GTIN 4058546407582
Număr producător 4933480473
L-Număr L00800 3121
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Luminozitate TRUEVIEW™ 1400 lumeni
  • IP 54: rezistent la apă și la praf
  • 3 moduri pentru a gestiona puterea și durata de funcționare
  • Rotație orizontală de 300° și rotație verticală de 180° pentru reglarea completă a capului de lumină
  • Sistem de baterii flexibil: compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™
  • Compartiment de depozitare pentru unelte și piese mici
  • Compatibilitate completă cu sistemul de depozitare modular PACKOUT™
  • Funcție de încărcare încorporată pentru încărcarea rapidă și comodă a dispozitivelor electrice prin intermediul ieșirii USB tip C și tip A de 2,1 AMP
  • Indicator de baterie descărcată, clipește când bateria este descărcată

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M12
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Cărgator inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie

Produse potrivite