M18FPS55-0P Ferăstrău cu piston cu acumulator FUEL FUEL

Cod articol: 4933478777
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 4933478777
EAN / GTIN 4058546360597
Număr producător 4933478777
L-Număr L00800 3172
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Reglarea adâncimii are două scări, una pentru pe șină și una pentru în afara șinei
  • Aceasta poate fi reglată cu ușurință prin simpla apăsare a unui buton
  • Reglarea înclinării are opriri la 22,5 °, 45 ° și 48 °
  • Are, de asemenea, un -1 pentru o tăiere înapoi
  • Sistemul de schimbare ușoară a pânzei blochează comutatorul și lama de ferăstrău pe loc în timp ce lama poate fi schimbată
  • Ferăstrăul cu picaj M18 FUEL™ oferă putere pentru tăieri la aceeași viteză ca un ferăstrău de rețea echivalent - cu capacitatea de a tăia 45 de metri de placaj de 18 mm cu o încărcare a bateriei de 5,5 Ah
  • Reglarea adâncimii are două scări (pe șină/fără șină)
  • Acestea pot fi ajustate cu ușurință prin simpla apăsare a unui buton
  • Capota de protecție extrem de plată permite tăieri la nivelul peretelui cu o distanță de numai 12 mm
  • Extracție eficientă a prafului în combinație cu sistemul de aspirație extern (compatibil cu DEK26)
  • Funcția de punctare permite tăierea înapoi cu 1 mm pentru a minimiza așchiile în materialele laminate
  • Reglarea înclinării are opriri la 22,5°, 45° și 48°
  • Există, de asemenea, o setare -1 pentru o tăiere inversă
  • Ferăstrăul are o fereastră laterală de vizualizare a tăieturii pentru tăieturi în care partea din față a lamei trebuie să fie vizibilă și un cuțit de tăiere cu arc
  • Blocare a axului pentru schimbarea ușoară a lamei
  • Cuțitul de rigoare retractabil asigură menținerea în poziție a cuțitului de rigoare chiar și în timpul tăierilor înfundate
  • Turație variabilă de la 2500 rpm la 5600 rpm
  • ADN-ul platformei noastre Fuel ™ definește echilibrul tehnologiilor fără fir
  • Motorul PowerState ™ fără perii de la MILWAUKEE®, tehnologia Redlithium ™ și electronica Redlink Plus ™ oferă performanțe, timp de funcționare și durabilitate superioare
  • Compatibil cu toate pachetele de baterii MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Diametru alezaj [mm]: 20
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Cutia de scule PACKOUT™ xl
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,9 (M18 HB5.5)
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza de deplasare [min_1]: 2500 - 5600
  • Viteza maximă.
    • Adâncimea de tăiere [mm]: 59
    • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 165
    • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, valiză PACKOUT™ xl

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă