M18ONEBLHPT-302C U-SET ONE KEY™ Maşină de sertizat cu acumulator

Cod articol: 4933478309
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478309
EAN / GTIN 4058546345006
Număr producător 4933478309

Descriere

Descriere:

  • Tehnologia ONE-KEY®
  • Operare cu o singură mână
  • Indicator de apăsare a bateriei FORCE LOGIC®
  • Motorul compact fără perii din uneltele de sertizare FORCE LOGIC® asigură conexiuni rapide și o durată de funcționare lungă
  • Indicatorul de apăsare a bateriei FORCE LOGIC® oferă confirmarea vizuală a unei conexiuni de calitate
  • Operare cu o singură mână pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Sistemul de urmărire și securitate a uneltelorONE-KEY® vă permite, de asemenea, printre altele, pentru a afișa ultima poziție cunoscută a sculei
  • Salvează fiecare apăsare
  • Tehnologia ONE-KEY® sprijină generarea de rapoarte
  • Comunicarea sistemului între unealtă și baterie
  • Procesul de presare începe doar atunci când există suficientă capacitate a bateriei pentru întregul proces de presare
  • Puteți presa sisteme de țevi metalice de până la 108 mm și țevi compozite de 110 mm
  • Receptacul universal pentru fălcile de presare de pe piață
  • Bateria REDLINK® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate lungi
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și lumină LED integrată
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 HB3
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 3,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,9
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Variantă de produs: M18 ONEBLHPT-302C U-SET
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 3 x fălci U (16/20/25 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii