M18FFSDC16-502 Curățător de țevi cu acumulator

Cod articol: 4933459710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip acumulator Litiu-ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Aparat de curăţat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 4933459710
EAN / GTIN 4058546028824
Număr producător 4933459710
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • SWITCH PACK® schimbare a tamburului fără scule
  • Curele integrate în spate pentru un transport ușor
  • Interuptor electronic cu pedală de accelerație
  • Curățător de țevi fără fir de 18 V cu pedală electronică și frână de tambur integrată, care frânează electronic tamburul foarte rapid pentru mai mult control și siguranță
  • M18 SWITCH PACK® schimbare fără scule a tamburului pentru schimbarea rapidă între dimensiunile spiralei de 8/10/13 sau 16 mm și pentru o lungime a spiralei de până la 30 m cu un al doilea tambur
  • Curele de spate integrate pentru un transport ușor
  • 3 tehnologii exclusive MILWAUKEE™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM® și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată lungă de viață și durabilitate ridicată
  • Sistem cu tambur închis pentru o siguranță sporită a muncii și mai puțină acumulare de resturi la curățarea țevilor înfundate
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18
  • Suport integrat pentru accesorii
  • M18® SWITCH PACK® poate fi transformat într-o mașină cu tambur cu alimentare și întoarcere automată, vândută separat
  • Echipament standard: Unitate de bază, 2 x tamburi, 2 x spirale de 13 mm x 15 m, 1 x kit de accesorii și unealtă de blocare

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5. 0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 2
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • RPM la ralanti: 250
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 13,4
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Viteza de repaus [min_1]: 250
  • Varianta produsului: M18 FFSDC16-502
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: unitate de bază, 2 x tamburi, 2 x spirale de 16 mm x 15 mm, 1 x set de accesorii și unealtă de blocare

Livrare:

2 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/5,0 Ah, încărcător rapid M12-18 FC, 2 x tamburi de spirale, 2 x spirale de 16 mm x 15 m, set de accesorii pentru curățător de țevi 5 bucăți.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă