Inserție pentru unelte de prelucrare a lemnului PACKOUT

Cod articol.: 4932493641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932493641
EAN / GTIN 4058546485122
Număr producător 4932493641
L-Număr L01870 118295
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Miez metalic pentru o durată lungă de viață
  • Capac de impact metalic robust pentru o durată lungă de viață
  • Mânerul Shockshield reduce vârfurile de vibrații, ajută la reducerea oboselii și oferă cea mai bună durabilitate
  • Spumă de înaltă calitate pentru durabilitate îndelungată, specificații de dimensiuni tăiate cu laser pentru recunoașterea ușoară și rapidă a dimensiunilor și fundal roșu pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă

Caracteristică:

  • Înălţime: 5,8 cm
  • Lungime: 41,4 cm

Livrare:

daltă lată 6 mm, daltă lată 12 mm, daltă lată 19 mm, daltă lată 25 mm, rangă cu buclă largă 250 mm, ciocan cu gheare din oțel, versiunea dreaptă 450 g.