MXFDCDCD350DR Mașină de găurit cu burghiu 350 mm

Cod articol: 4932493145
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932493145
EAN / GTIN 4058546480165
Număr producător 4932493145

Descriere

Descriere:

  • Mânerul reglabil în înălțime pentru motorul de acționare și un mâner ușor de atins pentru reglarea adâncimii facilitează operarea cu o singură mână
  • Acesoriu pentru mașină fără scule și rezervor de apă compatibil cu sistemul M18™ SWITCH TANK™
  • Pentru utilizare cu burghiul de carotaj MXF alimentat cu acumulator, pentru găurirea găurilor cu diametrul de până la 350 mm
  • Poate fi utilizat cu o pompă de vid pe suprafețe netede și plane
  • Caș de alunecare reglabil
  • Roturile mari asigură un transport ușor pe șantier
  • Instalarea fără scule a unității motorului MX FUEL™ în doar câteva secunde, datorită mecanismului de eliberare rapidă

Caracteristică:

  • lungime: 93.5 cm
  • lățime: 50 cm
  • Înălțime: 24 cm
  • Greutate: 15 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături