Set de chei cu cutie dublă cu capăt deschis 6 piese

Cod articol: 4932480636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932480636
EAN / GTIN 4058546409210
Număr producător 4932480636
L-Număr L00800 3979
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner cu profil în T
  • Marcare colorată a dimensiunilor
  • Inserție de depozitare
  • Geometrie optimizată a fălcilor pentru reducerea alunecării și rotirii
  • Mâner rotunjit cu profil în T pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Marcare colorată a dimensiunilor pentru o identificare ușoară
  • Cu manivelă de 15° pentru accesibilitate ideală
  • Inserție de depozitare robustă

Caracteristică:

  • Număr de piese: 6

Livrare:

8x10mm, 10x11mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm, 19x22mm