Daltă 600 mm

Cod articol.: 4932480598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932480598
EAN / GTIN 4058546408831
Număr producător 4932480598
L-Număr L01850 1595
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Profil dublu în T pentru o stabilitate sporită
  • Miez metalic pentru o durată de viață lungă
  • Capac de impact pentru utilizarea unui ciocan
  • Mâner de confort trilobat - ergonomic în diferite direcții pentru o mai bună prindere
  • Arbori placați cu crom pentru o durabilitate sporită
  • Designul cu gheare curbate reduce deteriorarea în timpul tragerii cuielor.

Caracteristică:

  • Lățime [mm]: 31
  • Greutate [kg]: 0,816
  • Lungime [mm]: 600