Burghiu de lemn, 65 mm, 7/16″ hexagonal

Cod articol.: 4932479487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932479487
EAN / GTIN 4058546372811
Număr producător 4932479487
L-Număr L00800 4925
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Vârfurile filetate pot fi slăbite și înlocuite la toate dimensiunile
  • Cu fiecare burghiu se livrează două vârfuri filetate
  • Pârful filetat asigură avansarea automată fără un efort mare
  • Bordurile de tăiere interne și externe asigură o avansare rapidă și curată a găuririi fără presiune de contact
  • Care autoperforator este livrat cu 2 vârfuri filetate, 1 șurub de fixare și 1 cheie hexagonală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim de prindere [mm]: 7/16″ Hex
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SFD 65 mm - 1 buc
  • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex