Disc lamelar Alu SLC50/115 K60

Cod articol.: 4932479090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932479090
EAN / GTIN 4058546368845
Număr producător 4932479090
L-Număr L01870 117021
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Optimă pentru aluminiu, metale neferoase și lemn
  • Acoperirea specială a lamelelor previne înfundarea discului la șlefuirea aluminiului, a metalelor neferoase și a lemnului
  • Tampon de suport cu tăiere automată: permite utilizarea completă a discului până la ultimul fir de
  • Fabricat în Germania
  • Unitate de comandă 10 bucăți.

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul discului: 115
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: FLAP DISC ALU SLC50/115mm G60 - 1pc
  • Diametrul discului [mm]: 115