Carotă de găurit TCT cu vârf HM dintr-o singură bucată, 45 mm

Cod articol.: 4932479047
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932479047
EAN / GTIN 4058546368418
Număr producător 4932479047
L-Număr L01850 927
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Dinții din carbură permit cele mai bune performanțe, viteză și o durată de viață de 10 ori mai mare a sculei în comparație cu ferăstraiele de găurit bi-metalice standard
  • Dinții pot fi ascuțiți din nou
  • Adâncime de tăiere foarte mare de 25 mm pentru găurirea în tablă și tuburi
  • Construcție dintr-o singură bucată cu concentricitate ridicată și vibrații reduse pentru găurire precisă
  • Limitatorul de adâncime previne forarea excesivă pentru o siguranță maximă
  • Arc de ejecție pentru îndepărtarea ușoară a miezului de foraj, previne blocarea și economisește timp
  • Suport cu tijă cu 3 suprafețe pentru o fixare sigură în mandrina de găurit și cea mai bună transmisie a puterii
  • 16-76 mm cu adaptor de 10 mm și > 80 mm cu adaptor de 13 mm
  • Burghiu central înlocuibil și arc de ejecție
  • Utilizarea lichidului de răcire prelungește durata de viață a fierăstrăului de găurit
  • Uleiul de tăiere este potrivit pentru metale, terebentină pentru aluminiu, apă pentru plastic și găurire uscată pentru fontă
  • Potrivit pentru găurirea în oțel (1200 N/mm) până la 4 mm, oțel inoxidabil până la 2 mm, aluminiu, zinc, fontă, cupru, fibră de sticlă și plastic

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere: 25
  • Profunditatea maximă de tăiere: 25
  • Adâncimea maximă de tăiere [mm]: 25
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă produs: Holesaw TCT 45mm - 1pc