Șurubelniță VDE cu trei lobi T10 X60

Cod articol: 4932478728
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932478728
EAN / GTIN 4058546360108
Număr producător 4932478728
L-Număr L00800 4922
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Testat până la 10.000 V și garantat până la 1.000 V
  • Diametru subțire pentru acces la aplicații în spații înguste
  • Mâner confortabil cu trei fețe optimizat pentru un confort maxim al utilizatorului și pentru aplicații cu cuplu ridicat
  • Gravare cu laser pe partea superioară pentru identificarea rapidă a modelului
  • Design antiruliu pe 3 fețe pentru o mai bună transmitere a puterii
  • Orificiu pentru atașarea șurubelniței la corzile de siguranță

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 60 mm
  • Tip de lamă: T10

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă