Carotă diamantată DIAMANT MAX M14, 51 mm

Cod articol: 4932478283
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478283
EAN / GTIN 4058546344603
Număr producător 4932478283
L-Număr L00800 2422

Descriere

Descriere:

  • Burghiele cu vârf diamantat au fost special dezvoltate pentru utilizarea profesională în materiale dure, de exemplu porțelan, gresie, gresie, gresie naturală, fontă sau fibră de sticlă
  • Burghiele DIAMOND MAX™ garantează performanțe superioare și durată de viață a sculei chiar și atunci când sunt utilizate în cele mai dure materiale
  • Burghiu uscat: aceste burghie diamantate nu necesită răcire cu apă
  • Suport M14: pentru utilizare directă cu polizoare unghiulare
  • Găuri de găurire curate: aceste burghie vă permit să faceți găuri curate și precise fără a deteriora suprafața
  • Durabilitate: Diamante de înaltă calitate, brazate în vid, pentru o durată lungă de viață și un progres mai rapid al găuririi
  • Durabilitate: Corpul robust al burghiului își păstrează forma
  • Îndepărtarea ușoară a miezului de foraj: Fante de ejecție pe diametrele mai mari pentru o mai ușoară plasare și îndepărtare a miezului de foraj
  • Domenii de aplicare:
  • Plăci ceramice - toate tipurile de gresie moale și tare: porțelan/ gresie fină/gresie naturală/terrazzo/teracotă/gresie artificială/vitraj
  • Fontă
  • Fibre de sticlă
  • Plexiglas/Perspex
  • Recomandare de utilizare: Burghiele diamantate pot fi utilizate direct cu un polizor unghiular datorită receptaculului M14
  • Pentru a face acest lucru, slăbiți dispozitivul de blocare a axului și înșurubați burghiul direct pe filet
  • Strângeți cu o cheie cu capătul deschis

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 35
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: M14 Diamond Drill 51mm - 1pc