Carotă diamantată WCHP-TK 12x270mm 1/2″G

Cod articol.: 4932472167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932472167
EAN / GTIN 4058546325633
Număr producător 4932472167
L-Număr L01850 1178
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Montare standard 1/2 G până la diametrul de 40 mm, montare 1 1/4 UNC de la 51-150 mm diametru
  • Segmente sudate cu laser, rezistente la demolare
  • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
  • Potrivite pentru utilizare în beton armat
  • Pentru găurire umedă

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 200
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: WCHP-TK 12 mm