{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu funcţie de clichet | ja | |
| Număr de dinţi | 144 | |
| Unghi de lucru minim | 2,5 | |
| Număr de unelte | 15 | |
| Tip de mâner | Mâner tip T | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 4932464994 | |
| EAN / GTIN | 4058546229399 | |
| Număr producător | 4932464994 | |
| L-Număr | L00800 3768 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |