Disc de tăiere cu diamant DHTS 76 mm

Cod articol: 4932464715
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932464715
EAN / GTIN 4058546226602
Număr producător 4932464715
L-Număr L00800 1701

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere turbo diamantat de înaltă calitate, extra-subțire, pentru tăieri rapide, precise și curate în materiale subțiri, cum ar fi granit, plăci de marmură și gresie (porțelan, gresie și faianță)
  • Pute fi utilizat și în majoritatea materialelor de construcții datorită calității sale ridicate

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 10
  • Diametrul roții: 76
  • Diametrul roții: 76
  • max. Lățime de tăiere: 1
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DHTS 76 mm - 1pc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 76
  • Diametrul discului [mm]: 76
  • Lățimea de tăiere [mm]: 1
  • .