Burghie pentru metal HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pachet de 10, 4,4 x 80 mm, HSS-G

Cod articol: 4932459849
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932459849
EAN / GTIN 4058546030216
Număr producător 4932459849
L-Număr L00800 4456

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului HSS Thunderweb are un design conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată - spirală Thunderweb pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor fierbinți
  • Distribuție mai bună a căldurii pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Punct de burghiu rectificat transversal la 135° pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru o fricțiune redusă și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Casetă ABS cu o aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
  • Apăstrează o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 47
  • Conținut pachet: 10
  • Varianta de produs: TW 4.4 x 80 - 10 buc