Disc de rectificat 230x6 mm PRO+

Cod articol: 4932451504
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451504
EAN / GTIN 4002395162079
Număr producător 4932451504
L-Număr L00800 1967

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: pentru lucrări generale în oțel moale și oțel nealiat pentru scule
  • Proprietăți: disc de rectificat dur cu durată de viață lungă și proprietăți bune de degroșare

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,2
  • Diametrul șaibei: 230
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm - 10 buc
  • Diametrul șaibei [mm]: 230
  • Echipament standard: WSLB 230, WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S, WSA 230 S, WS 21-230, WS 21-230 GVX