Biţi pentru șurubelnițe SHOCKWAVE (pachet de 10), PZ2 / 50 mm

Cod articol: 4932430866
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430866
EAN / GTIN 4002395385287
Număr producător 4932430866
L-Număr L00800 2585

Descriere

Descriere:

  • Biţi pentru șurubelnițe: - geometria SHOCKZONE® reduce sarcina pe vârful burghiului și, prin urmare, riscul de rupere
  • - Vârf de biți forjat la rece pentru o rezistență mai mare a materialului și o precizie de montare exactă
  • - Oțelul special dezvoltat special pentru SHOCKWAVE® este special adaptat pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Suportul magnetic pentru biți: - Oțel inoxidabil special aliat și un proces special de călire pentru o rezistență ridicată a materialului și o durată de viață lungă
  • Contor compact: 10 cutii de biți (250 de biți)

Caracteristică:

  • Livrat: Display de tejghea
  • Conținut: 10 x 4932352976 (articol unic nr. 4932352976 Conține: 10 x biți PZ 2)
  • Conținut pachet: 10
  • Varianta de produs: CD Tic Tac PZ2 x 50 mm (10 buc) - 10 buc