Bac de presare J12-V28, lățimea nominală V28 pentru unealta de presare de 12 V

Cod articol: 4932430268
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bacuri

Identificare și clasificare

Cod articol 4932430268
EAN / GTIN 4002395379293
Număr producător 4932430268
L-Număr L00800 2356
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Fălcile de presare M12 și M18 FORCE LOGIC sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și durabilitate din industrie
  • Proiectate pentru o deschidere ușoară cu un singur deget, aceste fălci, atunci când sunt utilizate cu uneltele de presare M12 și M18 FORCE LOGIC, oferă o soluție de presare cu o singură mână pentru țevi de până la 108 mm
  • Fălcile de presare asigură conexiuni de presare de înaltă calitate la toate mărcile de fitinguri obișnuite..

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Jaw J12 - V28 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă