Disc de diametru AUDD 230mm-1 buc

Cod articol: 4932399826
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399826
EAN / GTIN 4002395364817
Număr producător 4932399826

Descriere

Descriere:

  • AUDD este deosebit de potrivit pentru materiale dure până la moi/abrazive, cele mai bune rezultate de lucru se obțin în cazul betonului întărit în mod normal și al materialelor de construcții în general

Caracteristică:

  • Diametru alezaj [mm]: 22,23
  • Diametrul roții: 230
  • Diametrul roții: 230
  • Conţinut: Disc de tăiere cu diamant Speedcross de 230 x 22,23 mm cu lățime de tăiere de 2,6 mm, segmente înalte de 10 mm.
  • Lățimea maximă de tăiere: 2,6
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: AUDD 230 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul discului: 230
  • Diametrul discului [mm]: 230
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,6